Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAN-ELECTRONICS - 230 V AC, LAN Erweiterungsmodul

kopierenkopieren
PAN-ELECTRONICS - 230 V AC, LAN Erweiterungsmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 430400061

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Versorgungsspannung - 230 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Frequenz der Versorgungsspannung - 50 .. 60 Hz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120565735

Hersteller Artikelnummer

430400061

Hersteller Typ

TALENTO SMART LAN

Hersteller Artikel Nr.:

430400061

Montageart:

DIN-Schiene

Versorgungsspannung:

230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50 .. 60 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

91070000

Gewicht:

0.200 kg

Digitale Verteilerschaltuhr - talento smart LAN -) Schnittstelle / Gateway für den Fernzugriff auf die talento smart S25 um Programme zu Übertragen und Auszulesen -) Fernzugriff erfolgt über ein LAN-Netzwerk (Internetzugriff ist ebenfalls möglich) -) Pro LAN Modul können bis zu 5 talento smart S25 verbunden werden -) Betriebsspannung 230V AC Betriebsarten: Automatik, Fix EIN/AUS, Override Sonstiges: Manipulationsschutz mit PIN-Code, plombierbar Anwendungsbereiche: Supermärkte, Ladenketten / Filialisten, Verwaltungen (z.B. Stadtverwaltungen), Schulen