Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANASONIC - 43 Zoll 4K UHD LED TV sw

PANASONIC
kopierenkopieren
PANASONIC - 43 Zoll 4K UHD LED TV sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.91.443.63611

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85287240

  • Gewicht - 8.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025232996582

Sonepar Artikelnummer

121406903

Hersteller Artikelnummer

1.91.443.63611

Hersteller Typ

TB-43W61AEZC

Hersteller Artikel Nr.:

1.91.443.63611

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85287240

Gewicht:

8.000 kg

Die neuen Panasonic Smart TVs der W61A-Serie powered by TiVo: Das moderne Design, eine intuitive Benutzeroberfläche und eine komfortable Sprachsteuerung ermöglichen einen schnellen Zugriff auf alle wichtigen Content-Apps. Der leistungsstarke Bildschirm liefert scharfe, kontrastreiche Bilder – mit lebendigen Farben dank der 4K Colour Engine. Die einfache Bedienbarkeit und die Bluetooth-Konnektivität machen das TV-Erlebnis auf ganzer Linie smart. Genießen Sie optimale Flexibilität und hohen Komfort für ein hervorragendes Fernsehvergnügen.