PANASONIC - 43 Zoll 4K UHD QLED TV sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1.91.443.62853
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85287240
Gewicht - 8.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025232996544
Sonepar Artikelnummer
121406894
Hersteller Artikelnummer
1.91.443.62853
Hersteller Typ
TV-43W85BEZC
Hersteller Artikel Nr.:
1.91.443.62853
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
8.100 kg
Genießen Sie ein kinoreifes Erlebnis mit W85B QLED 120Hz 4K-Fernseher mit integriertem Fire TV. Das breite Spektrum der natürlichen Farbtöne und der verbesserte Kontrast ziehen Sie zusammen mit Surround Sound Pro mitten ins Geschehen. So haben Sie Live-TV, Games, Filme und Serien noch nie erlebt. Mit Alexa finden Sie per Sprachbefehl bequem Ihre Lieblingssendungen und erhalten auf Sie zugeschnittene Empfehlungen. Der HCX Processor sorgt im Zusammenspiel mit der Hollywood-tuned Bildtechnologie für brillante, lebensechte Bilder auf Ihrem Bildschirm.


