PANASONIC - 50 Zoll 4K UHD QLED TV sb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1.91.443.62835
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85287240
Gewicht - 11.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025232996452
Sonepar Artikelnummer
121406889
Hersteller Artikelnummer
1.91.443.62835
Hersteller Typ
TV-50W83AE6C
Hersteller Artikel Nr.:
1.91.443.62835
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
11.500 kg
Genießen Sie kinoreifes Entertainment mit den 4K QLED Fernsehern der Panasonic W83AE9-Serie. Brillante Auflösung in Ultra HD, satter Sound und integriertes Fire TV lassen keine Wünsche offen. Realistische Farben und überragender Kontrast dank intelligenter QLED-Hintergrundbeleuchtung und HCX Prozessor bringen jedes Detail zur vollen Geltung. Mit präzisem Klangbild und klaren Dialogen versetzt Sie das Surround Sound System mitten ins Filmgeschehen. Beste Unterhaltung wird zum Programm dank Fire TV OS mit Sprachsteuerung, Live-TV Sendungen und großem Angebot an Apps und populärsten Streaming-Anbietern.