Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANASONIC - 55 Zoll 4K UHD QLED TV sw

PANASONIC
kopierenkopieren
PANASONIC - 55 Zoll 4K UHD QLED TV sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.91.443.62800

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85287240

  • Gewicht - 14.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025232997251

Sonepar Artikelnummer

121406886

Hersteller Artikelnummer

1.91.443.62800

Hersteller Typ

TV-55W80AEZC

Hersteller Artikel Nr.:

1.91.443.62800

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85287240

Gewicht:

14.500 kg

Genießen Sie kinoreifes Entertainment mit den 4K QLED-Fernsehern der Panasonic W80A-Serie. Brillante Auflösung in Ultra HD, satter Sound und integriertes Fire TV lassen keine Wünsche offen. Realistische Farben und überragender Kontrast dank intelligenter QLED-Hintergrundbeleuchtung und HCX Processor bringen jedes Detail zur vollen Geltung. Mit präzisem Klangbild und klaren Dialogen versetzt Sie das Surround Sound System mitten ins Filmgeschehen. Beste Unterhaltung wird zum Programm dank Fire TV OS mit Sprachsteuerung, Live-TV Sendungen und großem Angebot an Apps und populärsten Streaming-Anbietern.