Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANASONIC - 55 Zoll 4K UHD QLED TV sw

PANASONIC
kopierenkopieren
PANASONIC - 55 Zoll 4K UHD QLED TV sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.91.443.62851

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85287240

  • Gewicht - 14.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025232996520

Sonepar Artikelnummer

121406892

Hersteller Artikelnummer

1.91.443.62851

Hersteller Typ

TV-55W85BEZC

Hersteller Artikel Nr.:

1.91.443.62851

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85287240

Gewicht:

14.300 kg

Genießen Sie ein kinoreifes Erlebnis mit W85B QLED 120Hz 4K-Fernseher mit integriertem Fire TV. Das breite Spektrum der natürlichen Farbtöne und der verbesserte Kontrast ziehen Sie zusammen mit Surround Sound Pro mitten ins Geschehen. So haben Sie Live-TV, Games, Filme und Serien noch nie erlebt. Mit Alexa finden Sie per Sprachbefehl bequem Ihre Lieblingssendungen und erhalten auf Sie zugeschnittene Empfehlungen. Der HCX Processor sorgt im Zusammenspiel mit der Hollywood-tuned Bildtechnologie für brillante, lebensechte Bilder auf Ihrem Bildschirm.