PANASONIC - 65 Zoll 4K UHD OLED TV sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1.91.443.60951
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85287280
Gewicht - 28.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025232995875
Sonepar Artikelnummer
121406884
Hersteller Artikelnummer
1.91.443.60951
Hersteller Typ
TV-65Z95BEGA
Hersteller Artikel Nr.:
1.91.443.60951
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85287280
Gewicht:
28.500 kg
Die Z95B-Serie von Panasonic beeindruckt mit revolutionärer OLED-Technologie kombiniert mit den smarten Eigen schaften von Fire TV. Das neue Primary RGB Tandem OLED Panel mit aerodynamischen ThermalFlow-Wärmemanagement steht mit einer deutlich gesteigerten Spitzenhelligkeit und bestechenden Kontrastwerten für eine Premium-Bildqualität der nächsten Generation. Für immersive Klangerlebnisse mit Dolby Atmos sorgen mehrere nach oben, seitlich und vorne abstrahlende Lautsprecher des 360° Soundscape Pro Soundsystems. Das Entertainment-Universum von Fire TV, der Game Mode Extreme mit zahlreichen Next-Gen-Gaming-Features und Multi HDR Ultimate bieten Welten unendlicher Unterhaltung und visueller Brillanz für ein täglich neues TV-Erlebnis


