PANASONIC - Blu-ray Recorder 500GB DVB-C & DVB-Tx2 TV>IP WLAN si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1.91.443.11037
Blu-ray-Recorder - Ja
Mit Festplatte - Ja
Festplattenspeicherkapazität - 500 GB
DVB-T2-HD-Tuner (Codec H.265) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025232929276
Sonepar Artikelnummer
121197155
Hersteller Artikelnummer
1.91.443.11037
Hersteller Typ
DMR-BCT765AG
Hersteller Artikel Nr.:
1.91.443.11037
Blu-ray-Recorder:
Ja
Mit Festplatte:
Ja
Festplattenspeicherkapazität:
500 GB
DVB-T2-HD-Tuner (Codec H.265):
Nein
DVB-C2-Tuner:
Nein
Double Layer:
Nein
MP3 Wiedergabe:
Ja
JPEG-Wiedergabe:
Ja
DiVx Wiedergabe:
Nein
WMA-Wiedergabe:
Ja
USB-Medienwiedergabe:
Ja
Farbe:
Silber
DVB-T-Tuner:
Ja
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
Nein
DVB-S-Tuner:
Nein
DVB-S2-Tuner:
Nein
DVB-C-Tuner:
Ja
Anzahl der CI+-Einschübe:
2
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl der USB-Ports:
2
DLNA:
Ja
Ethernet:
Ja
HbbTV:
Ja
HDMI-CEC:
Nein
Video-on-Demand:
Ja
Webbrowser:
Ja
Wi-Fi:
Ja
Zeitversetztes Fernsehen:
Ja
Breite:
430 mm
Höhe:
59 mm
Tiefe:
199 mm
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85219000
Gewicht:
2.200 kg


