PANASONIC - Bluray Player 3D FHD LAN DLNA FLAC USB sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1.91.443.14013
Blu-ray-Recorder - Nein
Mit Festplatte - Nein
Festplattenspeicherkapazität - 0 GB
DVB-T2-HD-Tuner (Codec H.265) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025232837724
Sonepar Artikelnummer
120402155
Hersteller Artikelnummer
1.91.443.14013
Hersteller Typ
DMP-BDT167EG
Hersteller Artikel Nr.:
1.91.443.14013
Blu-ray-Recorder:
Nein
Mit Festplatte:
Nein
Festplattenspeicherkapazität:
0 GB
DVB-T2-HD-Tuner (Codec H.265):
Nein
DVB-C2-Tuner:
Nein
Double Layer:
Nein
MP3 Wiedergabe:
Ja
JPEG-Wiedergabe:
Ja
WMA-Wiedergabe:
Ja
USB-Medienwiedergabe:
Ja
Farbe:
schwarz
DVB-T-Tuner:
Nein
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
Nein
DVB-S-Tuner:
Nein
DVB-S2-Tuner:
Nein
DVB-C-Tuner:
Nein
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl der USB-Ports:
0
Geeignet für 3D-Darstellung:
Ja
DLNA:
Nein
Ethernet:
Ja
HbbTV:
Nein
HDMI-CEC:
Ja
HDR (High Dynamic Range):
Dolby Vision
Video-on-Demand:
Nein
Webbrowser:
Nein
Leistungsaufnahme Betrieb:
11 W
Breite:
245 mm
Höhe:
38.5 mm
Tiefe:
175 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85219000


