Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANASONIC - CD Radio 20W DAB+ UKW CD USB BT Netz/Batterie sw

PANASONIC
kopierenkopieren
PANASONIC - CD Radio 20W DAB+ UKW CD USB BT Netz/Batterie sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.91.443.04024

  • Anzahl der Weckzeiten - 0

  • DAB+ - Ja

  • Anzahl der Speicherplätze - 50

  • Stromversorgung - Batterie/Netz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025232915262

Sonepar Artikelnummer

120928086

Hersteller Artikelnummer

1.91.443.04024

Hersteller Typ

RX-D552E-K

Hersteller Artikel Nr.:

1.91.443.04024

Anzahl der Weckzeiten:

0

DAB+:

Ja

Anzahl der Speicherplätze:

50

Stromversorgung:

Batterie/Netz

Farbe:

schwarz

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Ja

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Nein

Mit Netzteil:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Zolltarifnummer:

85271300