Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANASONIC - CD Radio 20W UKW CD USB Netz/Batterie sw

PANASONIC
kopierenkopieren
PANASONIC - CD Radio 20W UKW CD USB Netz/Batterie sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.91.443.04023

  • DAB+ - Nein

  • Anzahl der Speicherplätze - 30

  • Stromversorgung - Batterie/Netz

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025232915309

Sonepar Artikelnummer

120928088

Hersteller Artikelnummer

1.91.443.04023

Hersteller Typ

RX-D500EG-K

Hersteller Artikel Nr.:

1.91.443.04023

DAB+:

Nein

Anzahl der Speicherplätze:

30

Stromversorgung:

Batterie/Netz

Farbe:

schwarz

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Ja

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Nein

Mit Netzteil:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Zolltarifnummer:

85271300