Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANASONIC - DAB+Radio 2W FM Uhr Sleep-/Weckt. Netz/Batt Kopfh.ausg. sw

PANASONIC
kopierenkopieren
PANASONIC - DAB+Radio 2W FM Uhr Sleep-/Weckt. Netz/Batt Kopfh.ausg. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.91.443.18000

  • Ausführung - sonstige

  • DAB+ - Ja

  • Anzahl der Speicherplätze - 10

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025232760046

Sonepar Artikelnummer

120402182

Hersteller Artikelnummer

1.91.443.18000

Hersteller Typ

RF-D10EG-K

Hersteller Artikel Nr.:

1.91.443.18000

Ausführung:

sonstige

DAB+:

Ja

Anzahl der Speicherplätze:

10

Farbe:

schwarz

Anzeigeart:

digital

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Ja

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85271900

Kompaktes, tragbares Digitalradio im Retrodesign mit Netz- und Batteriebetrieb, digitale Empfangsqualität, DAB/DAB+ und UKW Tuner mit RDS, LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung, Sleep- und Wecktimer-Funktion