Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANASONIC - DAB+Radio 2WRMS IPX4 20Speicher (10DAB+/10FM) 10Favoriten sw

PANASONIC
kopierenkopieren
PANASONIC - DAB+Radio 2WRMS IPX4 20Speicher (10DAB+/10FM) 10Favoriten sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.91.443.18006

  • Ausführung - sonstige

  • DAB+ - Ja

  • Anzahl der Speicherplätze - 20

  • Stromversorgung - Batterie/Netz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025232910830

Sonepar Artikelnummer

120888938

Hersteller Artikelnummer

1.91.443.18006

Hersteller Typ

RF-D30BTEG-K

Hersteller Artikel Nr.:

1.91.443.18006

Ausführung:

sonstige

DAB+:

Ja

Anzahl der Speicherplätze:

20

Stromversorgung:

Batterie/Netz

Farbe:

schwarz

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Nein

Mit Netzteil:

Ja

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85271900

Radiofans können mit dem RF-D30BT digitale Programme frei und mit kristallklarem Klang empfangen. Dank Spitzwasserschutz (IPX4), Bluetooth und Netz-/Batteriebetrieb empfiehlt es sich als Küchenradio und Begleiter für unterwegs. Dank USB-Ladefunktion für das Smartphone kann gestreamte Musik, auch bei geringen Handyakku, einfach weiterlaufen.