PANASONIC - DVD Player HDMI SCART USB mit CD-Ripping-Funktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1.91.443.10101
MP3 Wiedergabe - Ja
Anzahl der HDMI-Anschlüsse - 1
Anzahl der Anschlüsse USB - 1
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025232743926
Sonepar Artikelnummer
120542972
Hersteller Artikelnummer
1.91.443.10101
Hersteller Typ
DVD-S700EG-K
Hersteller Artikel Nr.:
1.91.443.10101
MP3 Wiedergabe:
Ja
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl der Anschlüsse USB:
1
Farbe:
schwarz
JPEG-Wiedergabe:
Ja
Breite:
310 mm
Höhe:
39 mm
Tiefe:
204 mm
Zolltarifnummer:
85219000
Gewicht:
1.100 kg


