PANASONIC - Hifi-Micro-System 20W DAB+ UKW CD BT USB AUX wandm.fähig ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1.91.443.17529
Ausführung - HiFi-Microsystem
Anzahl der Programmspeicherplätze - 50
RDS - Ja
USB-Anschluss - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025232882021
Sonepar Artikelnummer
120542981
Hersteller Artikelnummer
1.91.443.17529
Hersteller Typ
SC-HC304EG-W
Hersteller Artikel Nr.:
1.91.443.17529
Ausführung:
HiFi-Microsystem
Anzahl der Programmspeicherplätze:
50
RDS:
Ja
USB-Anschluss:
Ja
Breite:
409 mm
Höhe:
198 mm
Tiefe:
107 mm
Farbe:
weiß
Zolltarifnummer:
85279100


