Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANASONIC - Hifi-Micro-System 300W DAB+ UKW CD BT USB AUX sw

PANASONIC
kopierenkopieren
PANASONIC - Hifi-Micro-System 300W DAB+ UKW CD BT USB AUX sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.91.443.17605

  • Ausführung - HiFi-Minisystem

  • Anzahl der Programmspeicherplätze - 50

  • RDS - Ja

  • USB-Anschluss - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025232882472

Sonepar Artikelnummer

120542976

Hersteller Artikelnummer

1.91.443.17605

Hersteller Typ

SC-UX104EG-K

Hersteller Artikel Nr.:

1.91.443.17605

Ausführung:

HiFi-Minisystem

Anzahl der Programmspeicherplätze:

50

RDS:

Ja

USB-Anschluss:

Ja

Farbe:

schwarz

Zolltarifnummer:

85279100

Kompaktes CD Musiksystem mit 300 W (RMS) Ausgangsleistung und volldigitalem Verstärkersystem, 2-Wege Frontlautsprecher mit 13 cm Tieftöner für kraftvollen und ausgewogenen Sound, breite Medienvielfalt dank Bluetooth, CD, Radio Tuner (DAB+/FM), USB und AUX-In, individuelle Voreinstellungen für unterschiedliche Musikrichtungen, DJ Jukebox und MAX Juke App zum Erstellen von gemeinsamen Playlists, stilvolles Design mit blauer Beleuchtung