PANASONIC - LEDTV 100cm FHD 60Hz DVB-T2CS FireTV 100x100 E sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1.91.443.00612
Technologie - LCD
Bildschirmdiagonale sichtbar - 100 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 40 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025232965458
Sonepar Artikelnummer
121197145
Hersteller Artikelnummer
1.91.443.00612
Hersteller Typ
TV-40S55AEZ
Hersteller Artikel Nr.:
1.91.443.00612
Technologie:
LCD
Bildschirmdiagonale sichtbar:
100 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
40 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
Ja
DVB-S2-Tuner:
Ja
Auflösung:
Full HD
DVB-T-Tuner:
Ja
DVB-C-Tuner:
Ja
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl der Anschlüsse USB:
1
Smart-TV:
Ja
Bildwiederholfrequenz:
60 Hz
Gewicht:
7.5 kg
Breite:
902 mm
Höhe:
574 mm
Tiefe:
235 mm
Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:
E
Näherungswert für den jährlichen Energieverbrauch:
37 kWh
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
7.500 kg


