PANASONIC - LEDTV 60cm HDready 60Hz DVB-T2CS TiVOSmart 75x75 E sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1.91.443.00467
Technologie - LCD
Bildschirmdiagonale sichtbar - 60 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 24 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025232964857
Sonepar Artikelnummer
121197150
Hersteller Artikelnummer
1.91.443.00467
Hersteller Typ
TB-24S40AEZ
Hersteller Artikel Nr.:
1.91.443.00467
Technologie:
LCD
Bildschirmdiagonale sichtbar:
60 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
24 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
Ja
DVB-S2-Tuner:
Ja
Auflösung:
Full HD
DVB-T-Tuner:
Ja
DVB-C-Tuner:
Ja
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl der Anschlüsse USB:
1
Smart-TV:
Ja
Bildwiederholfrequenz:
60 Hz
Gewicht:
3.75 kg
Breite:
553 mm
Höhe:
372 mm
Tiefe:
134 mm
Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:
E
Näherungswert für den jährlichen Energieverbrauch:
16 kWh
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
3.750 kg


