Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANASONIC - LEDTV 80cm HDready 60Hz DVB-T2CS FireTV 75x75 E sw

PANASONIC
kopierenkopieren
PANASONIC - LEDTV 80cm HDready 60Hz DVB-T2CS FireTV 75x75 E sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.91.443.00611

  • Technologie - LCD

  • Bildschirmdiagonale sichtbar - 80 cm

  • Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 32 Inch

  • DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025232965410

Sonepar Artikelnummer

121197146

Hersteller Artikelnummer

1.91.443.00611

Hersteller Typ

TV-32S50AEZ

Hersteller Artikel Nr.:

1.91.443.00611

Technologie:

LCD

Bildschirmdiagonale sichtbar:

80 cm

Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:

32 Inch

DVB-T2-Tuner (Codec H.264):

Ja

DVB-S2-Tuner:

Ja

Auflösung:

Full HD

DVB-T-Tuner:

Ja

DVB-C-Tuner:

Ja

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

1

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

Smart-TV:

Ja

Bildwiederholfrequenz:

60 Hz

Gewicht:

5.5 kg

Breite:

728 mm

Höhe:

475 mm

Tiefe:

185 mm

Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:

E

Näherungswert für den jährlichen Energieverbrauch:

26 kWh

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

Zolltarifnummer:

85287240

Gewicht:

5.500 kg

Die Full HD und HD Fire TVs erwecken alle Ihre Lieblingsinhalte zum Leben. Beeindruckende Bildqualität und starker Sound sorgen für hochwertige Unterhaltung. Genießen Sie die neuesten Serien und Filme von StreamingAnbietern sowie eine große Auswahl an Apps und Spielen. Die HD Colour Engine liefert naturgetreue Farben für realistische, packende Action. Vorhang auf für eine große Klangbühne heißt es dank des Surround Sound Klangsystems, das Sie mitten ins Geschehen hineinzieht. Mit klassischem Design fügt sich der Fernseher nahtlos und platzsparend in Ihre Entertainmentwelt ein. LED. Scharfe und kontrastreiche Bilder dank leistungsfähigem Bildschirm und heller Hintergrundbeleuchtung HD Colour Engine. Fernsehsendungen, Filme und Spiele werden durch natürliche Farben zum Leben erweckt Surround Sound. Satte Bässe und präzises Klangbild, das Sie ins Filmgeschehen versetzt Spezieller Game Mode Plus. Mit Control Board für niedrige Latenz und superschnelle Reaktionen HDR. Unterstützt die HDR -Formate HDR10 und HLG Fire TV. Intuitive Nutzung mit personalisierter Bedienung und Empfehlungen zu individuellen Inhalten