Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANASONIC - Micro-Hifi-System 120W DAB+ UKW CD MP3 USB BT AuxIn sisw

PANASONIC
kopierenkopieren
PANASONIC - Micro-Hifi-System 120W DAB+ UKW CD MP3 USB BT AuxIn sisw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.91.443.17018

  • Ausführung - HiFi-Microsystem

  • Internet-Radio - Nein

  • Bluetooth - Ja

  • Mit Tuner - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025232886722

Sonepar Artikelnummer

120587584

Hersteller Artikelnummer

1.91.443.17018

Hersteller Typ

SC-PMX94EG-S

Hersteller Artikel Nr.:

1.91.443.17018

Ausführung:

HiFi-Microsystem

Internet-Radio:

Nein

Bluetooth:

Ja

Mit Tuner:

Ja

Mit Verstärker:

Ja

Blu-ray-Player:

Nein

CD-Player:

Ja

DVD-Player:

Nein

Mit Lautsprecher:

Ja

Mit Schallplattenspieler:

Nein

Ausgangsleistung (Musik) pro Kanal:

120 W

DAB+:

Ja

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

Anzahl der Programmspeicherplätze:

50

RDS:

Ja

MP3 Wiedergabe:

Ja

Ethernet:

Nein

USB-Anschluss:

Ja

Wi-Fi:

Nein

Mit Fernbedienung:

Ja

Breite:

211 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

267 mm

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

85279100

Gewicht:

2.800 kg

Klassisches CD System, hochwertige 3-Wege Bassreflex Lautsprecher und 120 W (RMS) Ausgangsleistung, vielseitige Programmauswahl dank Digitalradio (DAB+) und UKW Radio, Lieblingsmusik vom Smartphone bequem per Bluetooth abspielen, zusätzl. Medienvielfalt dank Stereo Cinch-, USB- und AUX-Eingang (mit AUX-In Autoplay Funktion), Anschluss an TV über optischen Eingang möglich, Maße Haupteinheit (BxHxT): 211x114x267 mm/Gewicht: 2,8 kg, Lautsprecher (BxHxT): 161x238x262 mm/Gewicht: 2,6 kg,