PANASONIC - Micro-Hifi-System 2x20W DAB+/UKW CD/MP3/BT USB AUX FB sw-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1.91.443.17201
Ausführung - HiFi-Microsystem
Bluetooth - Ja
Mit Tuner - Ja
Blu-ray-Player - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025232910359
Sonepar Artikelnummer
120712250
Hersteller Artikelnummer
1.91.443.17201
Hersteller Typ
SC-DM504EG-W
Hersteller Artikel Nr.:
1.91.443.17201
Ausführung:
HiFi-Microsystem
Bluetooth:
Ja
Mit Tuner:
Ja
Blu-ray-Player:
Nein
CD-Player:
Ja
DVD-Player:
Nein
Ausgangsleistung (Musik) pro Kanal:
40 W
DAB+:
Ja
UKW-Empfänger:
Ja
Anzahl der Programmspeicherplätze:
50
MP3 Wiedergabe:
Ja
USB-Anschluss:
Ja
Mit Fernbedienung:
Ja
Breite:
400 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
219 mm
Farbe:
weiß
Zolltarifnummer:
85279100
Gewicht:
3.900 kg


