PANASONIC - Micro-Hifi-System 80W (RMS) CD BT UKW/DAB+ USB AUX FB sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1.91.443.17407
Ausführung - HiFi-Microsystem
Internet-Radio - Nein
Bluetooth - Ja
Mit Verstärker - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025232948000
Sonepar Artikelnummer
121197159
Hersteller Artikelnummer
1.91.443.17407
Hersteller Typ
SC-PM704EG-K
Hersteller Artikel Nr.:
1.91.443.17407
Ausführung:
HiFi-Microsystem
Internet-Radio:
Nein
Bluetooth:
Ja
Mit Verstärker:
Ja
Blu-ray-Player:
Nein
CD-Player:
Ja
DVD-Player:
Nein
Mit Lautsprecher:
Ja
Mit Schallplattenspieler:
Nein
Ausgangsleistung (Musik) pro Kanal:
80 W
DAB+:
Ja
KW-Empfänger:
Nein
LW-Empfänger:
Nein
MW-Empfänger:
Nein
UKW-Empfänger:
Ja
Anzahl der Programmspeicherplätze:
50
MP3 Wiedergabe:
Ja
USB-Anschluss:
Ja
USB-Aufnahmefunktion:
Nein
Mit Fernbedienung:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85279100
Gewicht:
2.200 kg


