PANASONIC - MicroHifiSystem 120W DAB+ UKW CD MP3 USB BT WLAN AuxIn HiRes si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1.91.443.17020
Ausführung - HiFi-Microsystem
Anzahl der Lautsprecherausgänge - 2
Ausgangsleistung (Sinus) pro Kanal - 60 W
Internet-Radio - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025232915101
Sonepar Artikelnummer
120928083
Hersteller Artikelnummer
1.91.443.17020
Hersteller Typ
SC-PMX802E-S
Hersteller Artikel Nr.:
1.91.443.17020
Ausführung:
HiFi-Microsystem
Anzahl der Lautsprecherausgänge:
2
Ausgangsleistung (Sinus) pro Kanal:
60 W
Internet-Radio:
Ja
Bluetooth:
Ja
Mit Tuner:
Ja
Mit Verstärker:
Ja
Blu-ray-Player:
Nein
CD-Player:
Ja
DVD-Player:
Nein
Mit Lautsprecher:
Ja
Mit Schallplattenspieler:
Nein
Ausgangsleistung (Musik) pro Kanal:
120 W
DAB+:
Ja
KW-Empfänger:
Nein
LW-Empfänger:
Nein
MW-Empfänger:
Nein
UKW-Empfänger:
Ja
Anzahl der Programmspeicherplätze:
50
RDS:
Nein
MP3 Wiedergabe:
Ja
Ethernet:
Nein
USB-Anschluss:
Ja
USB-Aufnahmefunktion:
Nein
Wi-Fi:
Ja
Mit Fernbedienung:
Ja
Breite:
211 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
267 mm
Farbe:
Silber
Zolltarifnummer:
85279100


