PANASONIC - Radio DAB+ 3W Farbdisp BT Uhr/Timer 8Direktwahlt Batt./Netz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1.91.443.18020
Anzahl der Weckzeiten - 2
DAB+ - Ja
Anzahl der Speicherplätze - 60
Stromversorgung - Batterie/Netz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025232944262
Sonepar Artikelnummer
121197161
Hersteller Artikelnummer
1.91.443.18020
Hersteller Typ
RF-D15EG-K
Hersteller Artikel Nr.:
1.91.443.18020
Anzahl der Weckzeiten:
2
DAB+:
Ja
Anzahl der Speicherplätze:
60
Stromversorgung:
Batterie/Netz
CD-Player:
Nein
Anzeigeart:
digital
Internet-Radio:
Nein
KW-Empfänger:
Nein
LW-Empfänger:
Nein
MW-Empfänger:
Nein
UKW-Empfänger:
Ja
RDS:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85271900
Gewicht:
0.500 kg


