Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANASONIC - Radio Retro-Design DAB+ UKWBatterie/Netz

PANASONIC
kopierenkopieren
PANASONIC - Radio Retro-Design DAB+ UKWBatterie/Netz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.91.443.18004

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Weckzeiten - 1

  • DAB+ - Ja

  • Anzahl der Speicherplätze - 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025232879618

Sonepar Artikelnummer

120542987

Hersteller Artikelnummer

1.91.443.18004

Hersteller Typ

RF-D100BTEGT

Hersteller Artikel Nr.:

1.91.443.18004

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Weckzeiten:

1

DAB+:

Ja

Anzahl der Speicherplätze:

10

Stromversorgung:

Batterie/Netz

Farbe:

sonstige

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Ja

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

2.100 kg

Digitalradio im Retro-Design mit Holzummantelung und Aluminiumfront, DAB+ und UKW-Tuner, 2x 6,5 cm Lautsprecher mit Bassreflexrohr, 5 Favoritentasten, Musik vom Smartphone oder Tablet per Bluetooth oder AUX abspielen, Maße (BxHxT): 317x110x141 mm, Gewicht: 2,1 kg