Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANASONIC - Radio tragb. UKW/MW AFC LED Anzeige Netz/Batterie schwarz

PANASONIC
kopierenkopieren
PANASONIC - Radio tragb. UKW/MW AFC LED Anzeige Netz/Batterie schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.91.443.18010

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Speicherplätze - 0

  • Farbe - schwarz

  • Anzeigeart - analog

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025232863440

Sonepar Artikelnummer

120421829

Hersteller Artikelnummer

1.91.443.18010

Hersteller Typ

RF-2400DEG-K

Hersteller Artikel Nr.:

1.91.443.18010

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Speicherplätze:

0

Farbe:

schwarz

Anzeigeart:

analog

Internet-Radio:

Nein

RDS:

Nein

Mit Netzteil:

Ja

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

0.800 kg