Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANASONIC - Radiowecker 1W DAB+ UKW 10Fav. 2Weckzeiten Sleeptimer sw

PANASONIC
kopierenkopieren
PANASONIC - Radiowecker 1W DAB+ UKW 10Fav. 2Weckzeiten Sleeptimer sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.91.443.18017

  • Ausführung - Uhrenradio

  • Anzahl der Weckzeiten - 2

  • DAB+ - Ja

  • Anzahl der Speicherplätze - 20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025232935208

Sonepar Artikelnummer

120888939

Hersteller Artikelnummer

1.91.443.18017

Hersteller Typ

RC-D8EG-K

Hersteller Artikel Nr.:

1.91.443.18017

Ausführung:

Uhrenradio

Anzahl der Weckzeiten:

2

DAB+:

Ja

Anzahl der Speicherplätze:

20

Farbe:

schwarz

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Nein

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

0.600 kg

DAB+ Radiowecker mit großer Uhrzeitenanzeige deren Helligkeit in drei Stufen dimmbar ist und breitem Snooze-Knopf. USB Ladefunktion für Ihr Smartphone