Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANASONIC - Soundbar 2.0 80W BT HDMI tragbar schwarz

PANASONIC
kopierenkopieren
PANASONIC - Soundbar 2.0 80W BT HDMI tragbar schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.91.443.16040

  • Farbe - schwarz

  • Bluetooth - Ja

  • Standlautsprecher - Nein

  • Geeignet für Deckenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025232874989

Sonepar Artikelnummer

120587588

Hersteller Artikelnummer

1.91.443.16040

Hersteller Typ

SC-HTB200EGK

Hersteller Artikel Nr.:

1.91.443.16040

Farbe:

schwarz

Bluetooth:

Ja

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Tragbar:

Ja

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Ja

Soundprojektor:

Nein

Musikbelastbarkeit:

80 W

Bassreflexsystem:

Ja

Ethernet:

Nein

Breite:

450 mm

Höhe:

51 mm

Tiefe:

135 mm

Zolltarifnummer:

85198100

Gewicht:

1.600 kg

Kompakte Soundbar mit 80 W (RMS) Ausgangsleistung, digitale Verbindung zum TV-Gerät, dynamische TV-Soundverstärkung dank Dolby Digital und DTS Digital Surround Unterstützung, ARC (Audio Return Channel), HDMI-Steuerung (HDMI-CEC), HDMI Ausgang, optischer Audioeingang (digital), Gewicht: 1,6 kg