PANASONIC - Soundbar 2.1 360WRMS DolbyAtmos DTS:X kabell.Subwoofer BT sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1.91.443.16045
Farbe - schwarz
Nennbelastbarkeit - 360 W
Anzahl der Wege - 1
Bluetooth - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025232910755
Sonepar Artikelnummer
120888935
Hersteller Artikelnummer
1.91.443.16045
Hersteller Typ
SC-HTB600EGK
Hersteller Artikel Nr.:
1.91.443.16045
Farbe:
schwarz
Nennbelastbarkeit:
360 W
Anzahl der Wege:
1
Bluetooth:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Tragbar:
Nein
Hornlautsprecher:
Nein
Soundbar:
Ja
Soundprojektor:
Nein
Musikbelastbarkeit:
360 W
Bassreflexsystem:
Ja
Ethernet:
Nein
Mobile High-Definition Link (MHL):
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Wi-Fi:
Nein
Breite:
1040 mm
Höhe:
280 mm
Tiefe:
540 mm
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85198100


