Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANASONIC - Taschenradio UKW/MW AFC LED Anzeige Batt Handschleife si

PANASONIC
kopierenkopieren
PANASONIC - Taschenradio UKW/MW AFC LED Anzeige Batt Handschleife si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.91.443.18011

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Speicherplätze - 0

  • Farbe - Silber

  • Anzeigeart - analog

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025232863464

Sonepar Artikelnummer

120421830

Hersteller Artikelnummer

1.91.443.18011

Hersteller Typ

RF-P150DEG-S

Hersteller Artikel Nr.:

1.91.443.18011

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Speicherplätze:

0

Farbe:

Silber

Anzeigeart:

analog

Internet-Radio:

Nein

RDS:

Nein

Mit Netzteil:

Nein

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

0.131 kg

Kompaktes Taschenradio von Panasonic für den Empfang von UKW und Mittelwelle, ausgestattet mit einer LED-Abstimmhilfe und praktischer Handschlaufe.