PANASONIC - UHD BlurayPlayer HDR Hi-ResAudio WLAN USB si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1.91.443.14509
MP3 Wiedergabe - Ja
JPEG-Wiedergabe - Ja
WMA-Wiedergabe - Ja
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025232878680
Sonepar Artikelnummer
120542971
Hersteller Artikelnummer
1.91.443.14509
Hersteller Typ
DP-UB424EGS
Hersteller Artikel Nr.:
1.91.443.14509
MP3 Wiedergabe:
Ja
JPEG-Wiedergabe:
Ja
WMA-Wiedergabe:
Ja
Farbe:
Silber
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
2
Breite:
320 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
197 mm
Zolltarifnummer:
85219000
Gewicht:
1.400 kg


