PANASONIC - UHD BlurayPlayer HDR Hi-ResAudio WLAN USB sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1.91.443.14508
MP3 Wiedergabe - Ja
JPEG-Wiedergabe - Ja
WMA-Wiedergabe - Ja
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025232878673
Sonepar Artikelnummer
120542970
Hersteller Artikelnummer
1.91.443.14508
Hersteller Typ
DP-UB424EGK
Hersteller Artikel Nr.:
1.91.443.14508
MP3 Wiedergabe:
Ja
JPEG-Wiedergabe:
Ja
WMA-Wiedergabe:
Ja
Farbe:
schwarz
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
2
Breite:
320 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
197 mm
Zolltarifnummer:
85219000
Gewicht:
1.400 kg


