PANASONIC - UHD BlurayPlayer HDR10+ DolbyVision Hi-ResAudio WLAN USB sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1.91.443.14505
Double Layer - Ja
MP3 Wiedergabe - Ja
JPEG-Wiedergabe - Ja
WMA-Wiedergabe - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025232878765
Sonepar Artikelnummer
120542969
Hersteller Artikelnummer
1.91.443.14505
Hersteller Typ
DP-UB824EGK
Hersteller Artikel Nr.:
1.91.443.14505
Double Layer:
Ja
MP3 Wiedergabe:
Ja
JPEG-Wiedergabe:
Ja
WMA-Wiedergabe:
Ja
Farbe:
schwarz
Breite:
430 mm
Höhe:
63 mm
Tiefe:
204 mm
Zolltarifnummer:
85219000
Gewicht:
2.300 kg


