PANASONIC - UHD BlurayPlayer HDR10+ DolbyVision Hi-ResAudio WLAN USB sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1.91.443.14507
Blu-ray-Recorder - Nein
Mit Festplatte - Nein
DVB-T2-HD-Tuner (Codec H.265) - Nein
DVB-C2-Tuner - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025232922055
Sonepar Artikelnummer
120928082
Hersteller Artikelnummer
1.91.443.14507
Hersteller Typ
DP-UB9004EG1
Hersteller Artikel Nr.:
1.91.443.14507
Blu-ray-Recorder:
Nein
Mit Festplatte:
Nein
DVB-T2-HD-Tuner (Codec H.265):
Nein
DVB-C2-Tuner:
Nein
Double Layer:
Nein
MP3 Wiedergabe:
Ja
JPEG-Wiedergabe:
Ja
WMA-Wiedergabe:
Ja
USB-Medienwiedergabe:
Ja
Farbe:
schwarz
DVB-T-Tuner:
Nein
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
Nein
DVB-S-Tuner:
Nein
DVB-S2-Tuner:
Nein
DVB-C-Tuner:
Nein
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
2
DLNA:
Ja
HbbTV:
Nein
Leistungsaufnahme Betrieb:
40 W
Breite:
430 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
300 mm
Zolltarifnummer:
85219000


