PANASONIC - UHD BlurayPlayer HDR10+ FLAC LAN USB sw
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1.91.443.14511
Blu-ray-Recorder - Nein
Mit Festplatte - Nein
Festplattenspeicherkapazität - 0 GB
DVB-T2-HD-Tuner (Codec H.265) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025232889310
Sonepar Artikelnummer
120587583
Hersteller Artikelnummer
1.91.443.14511
Hersteller Typ
DP-UB154EG-K
Hersteller Artikel Nr.:
1.91.443.14511
Blu-ray-Recorder:
Nein
Mit Festplatte:
Nein
Festplattenspeicherkapazität:
0 GB
DVB-T2-HD-Tuner (Codec H.265):
Nein
DVB-C2-Tuner:
Nein
MP3 Wiedergabe:
Ja
JPEG-Wiedergabe:
Ja
DiVx Wiedergabe:
Nein
WMA-Wiedergabe:
Ja
USB-Medienwiedergabe:
Ja
Farbe:
schwarz
DVB-T-Tuner:
Nein
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
Nein
DVB-S-Tuner:
Nein
DVB-S2-Tuner:
Nein
DVB-C-Tuner:
Nein
Anzahl der CI+-Einschübe:
0
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl der USB-Ports:
1
Ethernet:
Nein
HbbTV:
Nein
HDMI-CEC:
Ja
HDR (High Dynamic Range):
HDR10
Wi-Fi:
Nein
Breite:
320 mm
Höhe:
46 mm
Tiefe:
193 mm
Zolltarifnummer:
85219000
Gewicht:
1.200 kg


