PANASONIC - UHD BlurayRecorder 2TB HDR 3xDVB-S TV>IP WLAN sw
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1.91.443.11031
Blu-ray-Recorder - Ja
Mit Festplatte - Ja
Festplattenspeicherkapazität - 2000 GB
DVB-T2-HD-Tuner (Codec H.265) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025232867080
Sonepar Artikelnummer
120407087
Hersteller Artikelnummer
1.91.443.11031
Hersteller Typ
DMR-UBS90EGK
Hersteller Artikel Nr.:
1.91.443.11031
Blu-ray-Recorder:
Ja
Mit Festplatte:
Ja
Festplattenspeicherkapazität:
2000 GB
DVB-T2-HD-Tuner (Codec H.265):
Nein
DVB-C2-Tuner:
Nein
Double Layer:
Ja
MP3 Wiedergabe:
Ja
JPEG-Wiedergabe:
Ja
DiVx Wiedergabe:
Nein
WMA-Wiedergabe:
Ja
Farbe:
schwarz
DVB-T-Tuner:
Nein
DVB-S-Tuner:
Ja
DVB-S2-Tuner:
Ja
DVB-C-Tuner:
Nein
Anzahl der CI+-Einschübe:
2
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl der USB-Ports:
2
HbbTV:
Ja
HDR (High Dynamic Range):
sonstige
Video-on-Demand:
Ja
Webbrowser:
Ja
Wi-Fi:
Ja
Zeitversetztes Fernsehen:
Ja
Breite:
430 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
201 mm
Zolltarifnummer:
85219000


