PANASONIC - UHD BlurayRecorder 2xDVB-S 500GB TV>IP HiResAudio WLAN sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1.91.443.11034
Festplattenspeicherkapazität - 500 GB
Double Layer - Ja
MP3 Wiedergabe - Ja
JPEG-Wiedergabe - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025232878376
Sonepar Artikelnummer
120542967
Hersteller Artikelnummer
1.91.443.11034
Hersteller Typ
DMR-UBS70EGK
Hersteller Artikel Nr.:
1.91.443.11034
Festplattenspeicherkapazität:
500 GB
Double Layer:
Ja
MP3 Wiedergabe:
Ja
JPEG-Wiedergabe:
Ja
DiVx Wiedergabe:
Nein
WMA-Wiedergabe:
Ja
Farbe:
schwarz
Breite:
430 mm
Höhe:
59 mm
Tiefe:
199 mm
Zolltarifnummer:
85219000
Gewicht:
2.200 kg


