PANCONTROL - Digital-Isolations-Multimeter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PAN ISOMETER-2
Anzeige - digital
Mehrfachanzeige - Ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - Ja
Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120037335508
Sonepar Artikelnummer
121366803
Hersteller Artikelnummer
PAN ISOMETER-2
Hersteller Typ
PAN ISOMETER-2
Hersteller Artikel Nr.:
PAN ISOMETER-2
Anzeige:
digital
Mehrfachanzeige:
Ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Ja
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Nennprüfspannung 1000 V:
Ja
Messbereichswahl:
manuell
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
100 mV
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
100 mV
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,01 Ohm
Frequenzmessung:
Ja
Max. Frequenzmessbereich:
1 kHz
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,1 Hz
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.01 .. 100000 MOhm
Nennprüfspannung 50 V:
Ja
Nennprüfspannung 100 V:
Ja
Nennprüfspannung 250 V:
Ja
Nennprüfspannung 500 V:
Ja
Durchgangsprüfung:
Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Ja
Messkreiskategorie:
CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90303370


