Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANCONTROL - Digital-Multimeter 300V CAT III

PANCONTROL
kopierenkopieren
PANCONTROL - Digital-Multimeter 300V CAT III

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PAN MICROMETER

  • Anzeige - digital

  • Mehrfachanzeige - Ja

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 300 V

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 300 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120037336123

Sonepar Artikelnummer

120972872

Hersteller Artikelnummer

PAN MICROMETER

Hersteller Typ

PAN MICROMETER

Hersteller Artikel Nr.:

PAN MICROMETER

Anzeige:

digital

Mehrfachanzeige:

Ja

Max. Spannungsmessbereich AC:

300 V

Max. Spannungsmessbereich DC:

300 V

Max. Strommessbereich DC:

0.2 A

Nennprüfspannung 1000 V:

Ja

Leistungs- und Energiemessung:

Ja

Messbereichswahl:

manuell

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

100 mV

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

1 µA

Max. Widerstandsmessbereich:

2 MOhm

Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):

Ja

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Temperaturmessung RTD:

Ja

Temperaturmessung TC:

Ja

Kapazitätsmessung:

Ja

Frequenzmessung:

Ja

Durchgangsprüfung/Diodentest:

Ja

Nennprüfspannung 10 V:

Ja

Nennprüfspannung 50 V:

Ja

Nennprüfspannung 100 V:

Ja

Nennprüfspannung 250 V:

Ja

Nennprüfspannung 500 V:

Ja

Kabellängenmessung:

Ja

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

Ja

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

Ja

Mit Pegelmessung (dB):

Ja

Relativwertmessung:

Ja

Induktivitätsmessung:

Ja

Mit Leitfähigkeitsmessung:

Ja

Durchgangsprüfung:

Ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

Ja

Maximalwertspeicher:

Ja

Minimalwertspeicher:

Ja

Spitzenwertspeicher:

Ja

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Ja

Tastverhältnismessungen:

Ja

Drehzahlmessung:

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Schnittstelle:

Ja

Bluetooth-Schnittstelle:

Ja

IR-Schnittstelle:

Ja

Sicherungsautomat:

Ja

Messkreiskategorie:

CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.102 kg

Digital-Multimeter 300V CAT III, PANCONTROL