PANCONTROL - Digital-Multimeter 600V CAT III TRMS kontaktlose Spannungsprüfung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PAN PROFIMETER
Anzeige - digital
Mehrfachanzeige - Ja
Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V
Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120037331319
Sonepar Artikelnummer
121009415
Hersteller Artikelnummer
PAN PROFIMETER
Hersteller Typ
PAN PROFIMETER
Hersteller Artikel Nr.:
PAN PROFIMETER
Anzeige:
digital
Mehrfachanzeige:
Ja
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Nennprüfspannung 1000 V:
Ja
Leistungs- und Energiemessung:
Ja
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
1 mV
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,1 µA
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,1 µA
Max. Widerstandsmessbereich:
100 MOhm
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
Ja
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Temperaturmessung RTD:
Ja
Temperaturmessung TC:
Ja
Kapazitätsmessung:
Ja
Max. Kapazitätsmessbereich:
100000 µF
Kleinste Auflösung Kapazität:
0,00001 µF
Frequenzmessung:
Ja
Max. Frequenzmessbereich:
60 kHz
Kleinste Auflösung Frequenz:
sonstige
Durchgangsprüfung/Diodentest:
Ja
Nennprüfspannung 10 V:
Ja
Nennprüfspannung 50 V:
Ja
Nennprüfspannung 100 V:
Ja
Nennprüfspannung 250 V:
Ja
Nennprüfspannung 500 V:
Ja
Kabellängenmessung:
Ja
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
Ja
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
Ja
Mit Pegelmessung (dB):
Ja
Relativwertmessung:
Ja
Induktivitätsmessung:
Ja
Mit Leitfähigkeitsmessung:
Ja
Durchgangsprüfung:
Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Ja
Maximalwertspeicher:
Ja
Minimalwertspeicher:
Ja
Spitzenwertspeicher:
Ja
Echteffektivwertmessung (TRMS):
Ja
Tastverhältnismessungen:
Ja
Drehzahlmessung:
Ja
Messwertspeicher:
Ja
Schnittstelle:
Ja
Bluetooth-Schnittstelle:
Ja
IR-Schnittstelle:
Ja
Sicherungsautomat:
Ja
Messkreiskategorie:
CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.195 kg


