Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANCONTROL - Digital-Multimeter CAT III 600V True RMS

PANCONTROL
kopierenkopieren
PANCONTROL - Digital-Multimeter CAT III 600V True RMS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PAN MINIMETER-2

  • Anzeige - analog/digital

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V

  • Max. Strommessbereich DC - 10 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120037335225

Sonepar Artikelnummer

121366797

Hersteller Artikelnummer

PAN MINIMETER-2

Hersteller Typ

PAN MINIMETER-2

Hersteller Artikel Nr.:

PAN MINIMETER-2

Anzeige:

analog/digital

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Max. Spannungsmessbereich DC:

600 V

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Messbereichswahl:

manuell

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

10 mV

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

0,1 µA

Max. Widerstandsmessbereich:

4 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Durchgangsprüfung/Diodentest:

Ja

Durchgangsprüfung:

Ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

Ja

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Ja

Messkreiskategorie:

CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

90303370

Digital-Multimeter CAT III 600V mit kontaktlosem Spannungs- & Durchgangsprüfer - ab Juni 2025