Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANCONTROL - Digital-Multimeter CAT III 600V True RMS

PANCONTROL
kopierenkopieren
PANCONTROL - Digital-Multimeter CAT III 600V True RMS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PAN PROFIMETER-2

  • Anzeige - analog/digital

  • Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - Ja

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120037334822

Sonepar Artikelnummer

121366798

Hersteller Artikelnummer

PAN PROFIMETER-2

Hersteller Typ

PAN PROFIMETER-2

Hersteller Artikel Nr.:

PAN PROFIMETER-2

Anzeige:

analog/digital

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

Ja

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Max. Spannungsmessbereich DC:

600 V

Max. Strommessbereich AC:

10 A

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Messbereichswahl:

automatisch

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,0001 mV

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,0001 mV

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

0,1 µA

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

0,1 µA

Max. Widerstandsmessbereich:

60 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Temperaturmessung TC:

Ja

Kleinste Auflösung Temperatur:

1 °C

Kapazitätsmessung:

Ja

Max. Kapazitätsmessbereich:

100000 µF

Kleinste Auflösung Kapazität:

0,00001 µF

Frequenzmessung:

Ja

Max. Frequenzmessbereich:

10000 kHz

Kleinste Auflösung Frequenz:

0,001 Hz

Durchgangsprüfung/Diodentest:

Ja

Relativwertmessung:

Ja

Durchgangsprüfung:

Ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

Ja

Maximalwertspeicher:

Ja

Minimalwertspeicher:

Ja

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Ja

Tastverhältnismessungen:

Ja

Messkreiskategorie:

CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.252 kg

Das PAN Profimeter-2 ist ein präzises Digital-Multimeter mit True RMS-Technologie für den professionellen Einsatz in der Elektroinstallation. Es eignet sich ideal für Messungen in CAT III-Umgebungen bis 600 V und bietet ein breites Spektrum an Funktionen für anspruchsvolle Anwendungen – von Spannungs- und Strommessung bis hin zu Temperatur-, Frequenz- und Kapazitätsmessungen. Die beleuchtete Digitalanzeige mit großem 22 mm Ziffernfeld und Analogbalken (bis 5999 Counts) sorgt für eine klare Darstellung der Messergebnisse – auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Die automatische Bereichswahl und der integrierte Min-/Max-Speicher unterstützen eine schnelle und sichere Messwertaufnahme. Der dreistufige, kontaktlose Spannungsprüfer (NCV) erkennt Wechselspannungen zuverlässig und zeigt die Intensität über LED-Anzeige und akustische Signale an. Eine integrierte 1-polige Phasenprüfung mit Warnton erleichtert die schnelle Identifikation von spannungsführenden Leitungen. Weitere Funktionen wie Relativwertmessung, Data-Hold, Diodentest, LED-Taschenlampe und automatische Abschaltung machen das PAN Profimeter-2 zu einem vielseitigen Werkzeug für Elektriker, Installateure und Servicetechniker.