Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANCONTROL - Digital-Stromzange 100A AC/DC ø = 12mm

PANCONTROL
kopierenkopieren
PANCONTROL - Digital-Stromzange 100A AC/DC ø = 12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PAN 100AD+

  • Anzeige - digital

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Strommessbereich/DC - 0.001 .. 100 A

  • Strommessbereich/AC - 0.001 .. 100 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120037339100

Sonepar Artikelnummer

120972892

Hersteller Artikelnummer

PAN 100AD+

Hersteller Typ

PAN 100AD+

Hersteller Artikel Nr.:

PAN 100AD+

Anzeige:

digital

Messbereichswahl:

automatisch

Strommessbereich/DC:

0.001 .. 100 A

Strommessbereich/AC:

0.001 .. 100 A

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Ja

Oberschwingungsmessung:

Ja

Zangenöffnung:

12 mm

Analoge Balkenanzeige:

Ja

Spannungsmessung, AC:

Ja

Spannungsmessung, DC:

Ja

Widerstandsmessbereich:

Ja

Leistungsmessung:

Ja

Ableitstrommessung:

Ja

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Ja

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Ja

Schnittstelle:

Ja

Messkreiskategorie:

CAT III

Durchgangsprüfung:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.113 kg

Digital-Stromzange 100A AC/DC mit automatischer Funktionswahl ø=12mm