Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANCONTROL - Digital-Stromzange 200A AC ø = 20mm

PANCONTROL
kopierenkopieren
PANCONTROL - Digital-Stromzange 200A AC ø = 20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PAN 200A+

  • Anzeige - digital

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Strommessbereich/AC - 0.001 .. 200 A

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120037335201

Sonepar Artikelnummer

120972882

Hersteller Artikelnummer

PAN 200A+

Hersteller Typ

PAN 200A+

Hersteller Artikel Nr.:

PAN 200A+

Anzeige:

digital

Messbereichswahl:

automatisch

Strommessbereich/AC:

0.001 .. 200 A

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Ja

Oberschwingungsmessung:

Ja

Zangenöffnung:

20 mm

Analoge Balkenanzeige:

Ja

Spannungsmessung, AC:

Ja

Spannungsmessung, DC:

Ja

Widerstandsmessbereich:

Ja

Leistungsmessung:

Ja

Ableitstrommessung:

Ja

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Ja

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Ja

Schnittstelle:

Ja

Messkreiskategorie:

CAT III

Durchgangsprüfung:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.122 kg

Digital-Stromzange 200A AC mit automatischer Funktionswahl ø=20mm