Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANCONTROL - Digital-Stromzange 400A AC ø = 30mm

PANCONTROL
kopierenkopieren
PANCONTROL - Digital-Stromzange 400A AC  ø = 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PAN 124

  • Anzeige - digital

  • Messbereichswahl - manuell/automatisch

  • Strommessbereich/DC - 0 A

  • Strommessbereich/AC - 0.001 .. 400 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120037331241

Sonepar Artikelnummer

120263179

Hersteller Artikelnummer

PAN 124

Hersteller Typ

PAN 124

Hersteller Artikel Nr.:

PAN 124

Anzeige:

digital

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Strommessbereich/DC:

0 A

Strommessbereich/AC:

0.001 .. 400 A

Stromart:

AC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Ja

Oberschwingungsmessung:

Ja

Zangenöffnung:

30 mm

Analoge Balkenanzeige:

Ja

Spannungsmessung, AC:

Ja

Spannungsmessung, DC:

Ja

Widerstandsmessbereich:

Ja

Leistungsmessung:

Ja

Ableitstrommessung:

Ja

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Ja

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Ja

Schnittstelle:

Ja

Messkreiskategorie:

CAT III

Durchgangsprüfung:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.235 kg

Digital-Stromzange 400A AC ø=30mm