Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANCONTROL - Digital-Stromzange 600A AC/CD True RMS ø = 26mm

PANCONTROL
kopierenkopieren
PANCONTROL - Digital-Stromzange 600A AC/CD True RMS ø = 26mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PAN 600AD+ 2

  • Anzeige - analog/digital

  • Messwertspeicher - Ja

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120037337205

Sonepar Artikelnummer

121366802

Hersteller Artikelnummer

PAN 600AD+ 2

Hersteller Typ

PAN 600AD+ 2

Hersteller Artikel Nr.:

PAN 600AD+ 2

Anzeige:

analog/digital

Messwertspeicher:

Ja

Messbereichswahl:

automatisch

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Ja

Analoge Balkenanzeige:

Ja

Mehrfachanzeige:

Ja

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

Ja

Spannungsmessung, AC:

Ja

Spannungsmessung, DC:

Ja

Widerstandsmessbereich:

Ja

Kapazitätsmessung:

Ja

Frequenzmessung:

Ja

Messkreiskategorie:

CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Durchgangsprüfung:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

90303370

Intelligente Stromzange 600A AC/DC True RMS mit automatischer Funktionswahl - ab Nov. 2025