PANCONTROL - Drehfeld- und Motor- Drehrichtungsanzeiger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PAN DFA3
Anzeige - LED
Anzeige der drei Phasen - Ja
Frequenz - 2 .. 400 Hz
Spannung - 120 .. 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120037339902
Sonepar Artikelnummer
121024485
Hersteller Artikelnummer
PAN DFA3
Hersteller Typ
PAN DFA3
Hersteller Artikel Nr.:
PAN DFA3
Anzeige:
LED
Anzeige der drei Phasen:
Ja
Frequenz:
2 .. 400 Hz
Spannung:
120 .. 400 V
Berührungslose Erkennung der Drehrichtung:
Ja
Motordrehrichtungstester:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.129 kg


