PANCONTROL - Elektrofahrzeug - Adapter zur Überprüfung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PAN WALLBOXTESTER
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 90303370
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120037331289
Sonepar Artikelnummer
121366807
Hersteller Artikelnummer
PAN WALLBOXTESTER
Hersteller Typ
PAN WALLBOXTESTER
Hersteller Artikel Nr.:
PAN WALLBOXTESTER
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90303370
Elektrofahrzeug - Adapter zur Überprüfung E-Mobility-Ladestationen Typ2 - Sep 2025. Typ-2-Stecker: Direkter Anschluss an AC-Ladestationen gemäß IEC 62196-2 Standard. 4-mm-Sicherheitsbuchsen. Simulation von Fahrzeug-Ladezuständen (A–D):. Einstellbare Ladezustände gemäß IEC 61851-1:. Zustand A: Kein Fahrzeug angeschlossen. Zustand B: Fahrzeug angeschlossen, nicht ladebereit. Zustand C: Fahrzeug angeschlossen, ladebereit. Zustand D: Fahrzeug angeschlossen mit Lüftungsanforderung. Simulation von Ladestromstärken:. Einstellbare Stromstärken: 13 A, 20 A, 32 A, 63 A. 3 LEDs zur Phasenanzeige:. Anzeige der Spannungspräsenz auf den Phasen L1, L2 und L3. Erdungsprüfung – Simulation eines Erdungsfehlers: Simuliert einen fehlenden Schutzleiter zur Überprüfung der Sicherheitsreaktion der Ladestation. Kommunikationsprüfung – Simulation eines Kurzschlusses: Simuliert einen Kurzschluss der Control-Pilot-Leitung (CP), um die Fehlererkennung zu überprüfen. Schuko-Steckdose für externe Verbraucher (max. 10 A): Zum Anschluss zusätzlicher Lasten während des Prüfablaufs. Staub- und Spritzwassergeschützt (IP54)
.
.
.
.
.
.
.
.


