Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANCONTROL - Infrarot-Wärmebild-Kamera -20° ~ +550°C

PANCONTROL
kopierenkopieren
PANCONTROL - Infrarot-Wärmebild-Kamera -20° ~ +550°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PAN INFRAVISION

  • Messbereich - -20 .. 550 °C

  • Messwertspeicher - Ja

  • Infrarot-Messung - Ja

  • Mehrfachanzeige - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120037333405

Sonepar Artikelnummer

121366804

Hersteller Artikelnummer

PAN INFRAVISION

Hersteller Typ

PAN INFRAVISION

Hersteller Artikel Nr.:

PAN INFRAVISION

Messbereich:

-20 .. 550 °C

Messwertspeicher:

Ja

Infrarot-Messung:

Ja

Mehrfachanzeige:

Ja

Schnittstelle:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

90303370

Infrarot-Wärmebild-Kamera -20° ~ +550°C - lieferbar ab Sep. 2025
Bedienungsanleitung &, Sicherheitsanweisung