PANCONTROL - Kabellängen-Messgerät (Echometer)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PAN KLM-2000
Anzeige - digital
Widerstandsmessbereich - Ja
Durchgangsprüfung - Ja
Kabeldurchmesser - 0.1 .. 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120037332200
Sonepar Artikelnummer
120972888
Hersteller Artikelnummer
PAN KLM-2000
Hersteller Typ
PAN KLM-2000
Hersteller Artikel Nr.:
PAN KLM-2000
Anzeige:
digital
Widerstandsmessbereich:
Ja
Durchgangsprüfung:
Ja
Kabeldurchmesser:
0.1 .. 200 mm
Max. messbare Leitungslänge:
2000 m
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.234 kg


